Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - VBL 17cm für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

EVN
kopierenkopieren
EVN - VBL 17cm für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR10RGBVBL

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293373487

Sonepar Artikelnummer

120422120

Hersteller Artikelnummer

LSTR10RGBVBL

Hersteller Typ

LSTR10RGBVBL VBL 17CM

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR10RGBVBL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.006 kg

Die flexible Verbindungsleitung wird einfach an den Lötpunkten des jeweiligen LED-Strips aufgeschoben, wodurch das Anlöten der Verbindungsleitungen entfällt. Geeignet für RGB-Strips mit einer Breite von 10mm. Damit die Befestigung des Clips problemlos möglich ist, muss der erste Chip auf dem Strip mindestens 8mm von der Schnittkante entfernt sitzen, dies ist im Regelfall bei Strips mit max. 60 Chips pro Meter gegeben. Die Länge beträgt 150mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 15,5 x 14,5 x 5mm.