EVN - Verbinder für Aluminium-Profil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APEXLVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293026420
Sonepar Artikelnummer
120928491
Hersteller Artikelnummer
APEXLVB
Hersteller Typ
APEXLVB
Hersteller Artikel Nr.:
APEXLVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
4 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.012 kg


