EVN - Verbinder für Aluminium-Profile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - APHVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Aluminium
Werkstoff - Aluminium
Länge - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293061520
Sonepar Artikelnummer
121202234
Hersteller Artikelnummer
APHVB
Hersteller Typ
APHVB
Hersteller Artikel Nr.:
APHVB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
80 mm
Breite:
8 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
2 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76109090
Gewicht:
0.010 kg


