Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - Verbindungsleitung für 230V LED-Strip

EVN
kopierenkopieren
EVN - Verbindungsleitung für 230V LED-Strip

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IC65230VBL30

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293034487

Sonepar Artikelnummer

120928741

Hersteller Artikelnummer

IC65230VBL30

Hersteller Typ

IC65230VBL30

Hersteller Artikel Nr.:

IC65230VBL30

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Verbinder

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.048 kg

Die Verbindungsleitung wird einfach auf 230V LED-Strip aufgesteckt. Somit können zwei Teilstücke eines Strips einfach mit einer flexiblen Verbindung z. B. für Ecken versehen werden. Geeignet für Unicolor LED-Strips mit einer Breite von 16,5mm. Die Länge beträgt 30cm.