EVN - Verbindungsleitung für LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65VBL300UNI
Farbe - schwarz
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HK
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293020374
Sonepar Artikelnummer
120575915
Hersteller Artikelnummer
P65VBL300UNI
Hersteller Typ
P65VBL300UNI VERBINDUNGSLEITUNG
Hersteller Artikel Nr.:
P65VBL300UNI
Farbe:
schwarz
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.102 kg
Die Verbindungsleitung kann für die LED Wallpainter P65240602, P65240902, P65242402 und P65243602 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse und auf der anderen Seite über einen Stecker zur Verbindung mit dem jeweiligen Wallpainter. Die Leitungslänge beträgt 3m.


