EVN - Verbindungsleitung für RGB-LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65VBL100RGB
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Länge - 1000 mm
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293004497
Sonepar Artikelnummer
120433628
Hersteller Artikelnummer
P65VBL100RGB
Hersteller Typ
P65VBL100RGB VBL WALLWASHER
Hersteller Artikel Nr.:
P65VBL100RGB
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Länge:
1000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.124 kg
Die Verbindungsleitung kann für die RGB LED Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse und auf der anderen Seite über einen Stecker zur Verbindung mit dem jeweiligen Wallpainter. Die Leitungslänge beträgt 1m.


