EVN - Verbindungsleitung für RGB-LED-Wallpainter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P65VBL300RGB
Farbe - schwarz
Ader-Zahl - 4
Länge - 3000 mm
Herkunftsland - HK
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293020367
Sonepar Artikelnummer
120575914
Hersteller Artikelnummer
P65VBL300RGB
Hersteller Typ
P65VBL300RGB VERBINDUNGSLEITUNG
Hersteller Artikel Nr.:
P65VBL300RGB
Farbe:
schwarz
Ader-Zahl:
4
Länge:
3000 mm
Herkunftsland:
HK
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg
Die Verbindungsleitung kann für die RGB LED Wallpainter P65240999, P65241899 und P65243699 verwendet werden. Die Leitung verfügt einseitig über eine Buchse und auf der anderen Seite über einen Stecker zur Verbindung mit dem jeweiligen Wallpainter. Die Leitungslänge beträgt 3m.


