EVN - Verbindungsleitung für SANEO LINE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LULVBL
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbindungskabel
Zubehör - Ja
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293912921
Sonepar Artikelnummer
121373171
Hersteller Artikelnummer
LULVBL
Hersteller Typ
LULVBL
Hersteller Artikel Nr.:
LULVBL
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungskabel
Zubehör:
Ja
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
2
Länge:
200 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


