EVN - Verteiler-Box für den Außenbereich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RMV3P
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Dosenmuffe
Anzahl der Leiter - 3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.75 .. 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293374712
Sonepar Artikelnummer
120433852
Hersteller Artikelnummer
RMV3P
Hersteller Typ
RMV3P REPARATURMUFFE ZUM VERGIESSEN
Hersteller Artikel Nr.:
RMV3P
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Dosenmuffe
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
0.75 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 12 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 12 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.129 kg


