EVN - Wand-Control-Panel, Dimmung/Tunabel-White, 2,4GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - WPMDIMWWCWW
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 20 m
Anzahl der Befehle - 0
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293023146
Sonepar Artikelnummer
120576044
Hersteller Artikelnummer
WPMDIMWWCWW
Hersteller Typ
WPMDIMWWCWW FUNK-WANDPANEL
Hersteller Artikel Nr.:
WPMDIMWWCWW
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
20 m
Anzahl der Befehle:
0
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Codelänge (Bit):
0
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.154 kg


