EVN - Wandbefestigung für MUNUS-Serie

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BALWB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 53 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293024549
Sonepar Artikelnummer
120708717
Hersteller Artikelnummer
BALWB
Hersteller Typ
BALWB WANDBEFESTIGUNG
Hersteller Artikel Nr.:
BALWB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
53 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.047 kg


