Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - WIFI-Funk Gateway

EVN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WFGW12

  • Bussystem KNX - Nein

  • Funk bidirektional - Nein

  • Ausführung - Ethernet

  • Montageart - Aufputz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293019026

Sonepar Artikelnummer

120576033

Hersteller Artikelnummer

WFGW12

Hersteller Typ

WFGW12 WIFI-FUNK GATEWAY

Hersteller Artikel Nr.:

WFGW12

Bussystem KNX:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Ausführung:

Ethernet

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

0

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Transparent:

Nein

Max. Übertragungsrate:

10 Bd

Mit Busankopplung:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.298 kg

Mit dem WiFi-Funk-Gateway können die Funkcontroller EFD1224x5A und EFDP23400 zusätzlich auch mit dem Smartphone oder Tablet via WLAN angesteuert werden. Das Gateway kann entweder direkt über WLAN angesteuert, oder in das Heimnetzwerk integriert werden. Der Anschluss erfolgt entweder mit einem Netzwerkkabel direkt am Router oder über WLAN. Somit kann das Gateway über Smartphone oder Tablet mit der zugehörigen App angesteuert werden, dieses gibt dann das entsprechende Funksignal an die eigentlichen LED-Controller weiter. Es können beliebig viele LED-Controller mit einem Gateway angesteuert werden, solange diese in Funkreichweite sind. Die Reichweite des Funksignals beträgt max. 30m, kann jedoch je nach baulichen Gegebenheiten variieren. Es können bis zu acht Gateways in einem Netzwerk betrieben werden. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Steckernetzteil auch ein 2m langes Netzwerkkabel. Technische Daten: ta: -20°C - 50°C, tc: 75°C.