EVN - WIFI-RGB-Controller

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RGBWWIFI4X5A
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - sonstige
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293375634
Sonepar Artikelnummer
120433850
Hersteller Artikelnummer
RGBWWIFI4X5A
Hersteller Typ
RGBWWIFI4X5A WIFI RGBW-CONTROLLER
Hersteller Artikel Nr.:
RGBWWIFI4X5A
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
sonstige
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
12 V
Eingangsspannung:
12 .. 36 V
Max. Ausgangsstrom:
5 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
4
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Länge:
178 mm
Breite:
57 mm
Höhe:
22 mm
Durchmesser:
0 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.156 kg


