Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EVN - X-Verbinder für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

EVN
kopierenkopieren
EVN - X-Verbinder für LED-Strip RGB 10mm max. 60LED/m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LSTR10RGBX

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4037293401753

Sonepar Artikelnummer

120433349

Hersteller Artikelnummer

LSTR10RGBX

Hersteller Typ

LSTR10RGBX X-VERBINDER

Hersteller Artikel Nr.:

LSTR10RGBX

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.001 kg

Mit der Platine können 4 LED-Strips ganz einfach über Kreuz verbunden werden. Die Platine kann entweder angelögtet werden, oder aber auch ganz einfach mittels der separat erhältlichen Direktverbinder am Strip befestigt werden. Geeignet für RGB-Strips mit einer Breite von 10mm. Die maximale Belastbarkeit beträgt 36V und 5A. Maße: LxBxH: 30 x 30 x 0,2mm.