EVN - Zigbee 4-Kanal RGBW-Handsender

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBHS4RGBW
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 30 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059244
Sonepar Artikelnummer
120929012
Hersteller Artikelnummer
ZBHS4RGBW
Hersteller Typ
ZBHS4RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
ZBHS4RGBW
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Ja
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.080 kg


