EVN - Zigbee Dimm-Aktor 100-240V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBPD23400
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - Zigbee
Programmierbar - Nein
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031356
Sonepar Artikelnummer
120929013
Hersteller Artikelnummer
ZBPD23400
Hersteller Typ
ZBPD23400
Hersteller Artikel Nr.:
ZBPD23400
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
Zigbee
Programmierbar:
Nein
DIN-Schienenmontage:
Nein
Ausgangsspannung:
100 V
Eingangsspannung:
100 .. 240 V
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
45 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.046 kg


