EVN - Zigbee Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB2510VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - Zigbee
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031394
Sonepar Artikelnummer
120929009
Hersteller Artikelnummer
ZB2510VS
Hersteller Typ
ZB2510VS
Hersteller Artikel Nr.:
ZB2510VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
Zigbee
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
1 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
170 mm
Breite:
54 mm
Höhe:
28 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.196 kg


