EVN - Zigbee Dimmer-Empfänger inkl. Netzgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB35050VS
Ausführung - dynamisch
Art der Steuerung - Zigbee
Programmierbar - Ja
DIN-Schienenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293031400
Sonepar Artikelnummer
120929010
Hersteller Artikelnummer
ZB35050VS
Hersteller Typ
ZB35050VS
Hersteller Artikel Nr.:
ZB35050VS
Ausführung:
dynamisch
Art der Steuerung:
Zigbee
Programmierbar:
Ja
DIN-Schienenmontage:
Nein
Eingangsspannung:
200 .. 240 V
Max. Ausgangsstrom:
0.35 A
Geeignet für Außengebrauch:
Nein
Anzahl der Farbkanäle:
1
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Geeignet für Einbaumontage:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel mit Casambi:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.302 kg


