EVN - Zigbee RGBW-Wandpanel, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZBWP4RGBW
Funkfrequenz - 2400 MHz
Reichweite - 30 m
Schutzart (IP) - IP20
Rollingcode-System - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4037293059237
Sonepar Artikelnummer
120929014
Hersteller Artikelnummer
ZBWP4RGBW
Hersteller Typ
ZBWP4RGBW
Hersteller Artikel Nr.:
ZBWP4RGBW
Funkfrequenz:
2400 MHz
Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP20
Rollingcode-System:
Nein
Mit Funkhandsender:
Nein
Funktaster unter Putz:
Nein
Funktaster auf Putz:
Nein
Mit Funkcodiergerät:
Nein
Tastatur-Schutzabdeckung:
Nein
Stromversorgung:
230 V AC
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85269200
Gewicht:
0.186 kg


