Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

EWT - Tischventilator 45W 3St. neigbar silber/Holzoptik

kopierenkopieren
EWT - Tischventilator 45W 3St. neigbar silber/Holzoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100068

  • Ausführung - Tisch

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 220 .. 240 V

  • Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3461710000068

Sonepar Artikelnummer

121217604

Hersteller Artikelnummer

100068

Hersteller Typ

WOOD AIR FLOOR

Hersteller Artikel Nr.:

100068

Ausführung:

Tisch

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

220 .. 240 V

Elektrischer Anschluss:

Anschlusskabel mit Stecker

Breite:

350 mm

Tragbar:

Nein

Leistungsaufnahme:

0.045 kW

Frequenz:

50 Hz

Art der Drehzahlregelung:

Stufen

Anzahl der Gebläsestufen:

3

Mit Fernbedienung:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Klappbar:

Nein

Oszillation:

Ja

Höhe:

460 mm

Tiefe:

290 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145100

Gewicht:

3.200 kg

Hochwertige Qualität und trendiges Design: Der Tischventilator Wood Air Floor von ewt verbindet beides auf im wahrsten Sinne coole Art und Weise. Die vier Blätter verschaffen Abkühlung in drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, und das ganz leise: Wir haben für die Blätter Metall verwendet, das mit einem Holz-Effekt-Finish versehen wurde. Der Standfuß des Ventilators ist aus Kunststoff und ebenfalls in edlem Holz-Design. Der Wood Air Floor findet Platz auf dem Schreibtisch oder neben der Couch, aber auch vom Boden aus bringt er Abkühlung dank dem verstellbaren Neigungswinkel. Stabilität und Standfestigkeit versprechen die robusten Materialien, aus denen der Ventilator hergestellt wurde. Angetrieben wird der Wood Air Floor von einem Motor aus reinem Kupfer, was eine lange Lebensdauer des Gerätes verspricht. Das Gitter lässt sich ganz einfach abnehmen, um den Ventilator komfortabel reinigen zu können.