EXQUISIT - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm B edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 440053
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 2 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572023077
Sonepar Artikelnummer
121200187
Hersteller Artikelnummer
440053
Hersteller Typ
FSH 61-8.1 C
Hersteller Artikel Nr.:
440053
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
2 Stufen
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Gesamthöhe:
225 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
300 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Geräuschemission:
62 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
sonstige
Energieeffizienzklasse:
B
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
32 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
D
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
6.200 kg


