Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm D edelstahl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Dunstabzug Unterbauhaube 60cm D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0440041

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - Abluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 2 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572016383

Sonepar Artikelnummer

120570020

Hersteller Artikelnummer

0440041

Hersteller Typ

FSH 61-2.1

Hersteller Artikel Nr.:

0440041

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

Abluftbetrieb

Leistungsregelung:

2 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

260 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

70 W

Gesamthöhe:

195 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

460 mm

Ausführung des Schalters:

sonstige

Nachlaufeinstellung:

Nein

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

80 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

G

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

7.600 kg

Dunstabzugshaube, Einbaugerät, Abluft, umrüstbar mit Kohlefilter auf Umluft, Korpus: Weiß, Leistung min|max: 228 m³/h | 260 m³/h