EXQUISIT - Einbaubackrohr 4Betriebsarten A inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0490064
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Nettovolumen - 62 l
Frequenz - 50 Hz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572016116
Sonepar Artikelnummer
120555358
Hersteller Artikelnummer
0490064
Hersteller Typ
EBE 555-1.1
Hersteller Artikel Nr.:
0490064
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Nettovolumen:
62 l
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
530 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Nein
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.82 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
27.500 kg


