EXQUISIT - Einbaubackrohr 9BA 76L Teleskopausz. Uhr A weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815157100
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - weiß
Elektroanschlusswert - 2800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413472
Sonepar Artikelnummer
121210731
Hersteller Artikelnummer
815157100
Hersteller Typ
EBE76-9-H-020 WS
Hersteller Artikel Nr.:
815157100
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
weiß
Elektroanschlusswert:
2800 W
Nettovolumen:
76 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
567 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.91 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
31.400 kg


