EXQUISIT - Einbaubackrohr 9Betriebsarten Timer A inox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0490052
Bauform - Einbaugerät
Grundfarbe - Edelstahl
Nettovolumen - 56 l
Kochfeldsteuereinheit integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572013887
Sonepar Artikelnummer
120555360
Hersteller Artikelnummer
0490052
Hersteller Typ
EBE 65-1H
Hersteller Artikel Nr.:
0490052
Bauform:
Einbaugerät
Grundfarbe:
Edelstahl
Nettovolumen:
56 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
575 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.79 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
32.000 kg


