EXQUISIT - Einbauherd 4BA A sw + Glaskeramikkochfeld

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815410000
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 2350 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415506
Sonepar Artikelnummer
121130118
Hersteller Artikelnummer
815410000
Hersteller Typ
EHE246-020-SET
Hersteller Artikel Nr.:
815410000
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
2350 W
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
schwarz
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
380 .. 415 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
530 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Nein
Multifunktionsbetrieb:
Nein
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Nein
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.74 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.75 kWh
Nettovolumen:
59 l
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
25.500 kg


