EXQUISIT - Einbauherd 9BA A sw + Glaskeramikkochfeld edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815446001
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 9100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414677
Sonepar Artikelnummer
121130120
Hersteller Artikelnummer
815446001
Hersteller Typ
EHE285-HBZ-020 SCHWARZ-SET
Hersteller Artikel Nr.:
815446001
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
9100 W
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
380 .. 415 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
570 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
564 mm
Nischentiefe:
600 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Ja
Mit Bräterzone:
Ja
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.91 kWh
Nettovolumen:
75 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.81 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
38.580 kg


