EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 6BA + Glaskeramik Kochfeld A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1010199
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 8000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016572022766
Sonepar Artikelnummer
120570019
Hersteller Artikelnummer
1010199
Hersteller Typ
EHE 156-2.1 U-Set
Hersteller Artikel Nr.:
1010199
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
8000 W
Heiztechnik der Kochstellen:
sonstige
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
230 .. 400 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
558 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Nein
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.87 kWh
Nettovolumen:
60 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.82 kWh
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
38.500 kg


