Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 7BA + Glaskeramik Kochfeld A sw

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 7BA + Glaskeramik Kochfeld A sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 815420004

  • Bauform - Einbaugerät

  • Energieart Kochfeld - Strom

  • Energieart Backofen - Strom

  • Anschlusswert - 8250 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572418484

Sonepar Artikelnummer

121200185

Hersteller Artikelnummer

815420004

Hersteller Typ

EHE256-U-020-SET SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

815420004

Bauform:

Einbaugerät

Energieart Kochfeld:

Strom

Energieart Backofen:

Strom

Anschlusswert:

8250 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

schwarz

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

380 .. 415 V

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

530 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

564 mm

Nischentiefe:

550 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

Nein

Mit Bräterzone:

Nein

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:

0.75 kWh

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:

0.74 kWh

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.75 kWh

Nettovolumen:

59 l

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.74 kWh

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166010

Gewicht:

34.275 kg

Einbauherdset, Herd: Nettovolumen: 59L, Energieeffizienzklasse: A, Gerätemaß (HxBxT): 59,5x59,5x53cm, Farbe: Schwarz, Anzahl der Funktionen: 7 + Kochzone: Aluminium Rahmen, 4 Kochstellen