EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 7BA + Glaskeramik Kochfeld mit Rahmen A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 815420003
Bauform - Einbaugerät
Energieart Kochfeld - Strom
Energieart Backofen - Strom
Anschlusswert - 8250 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572418477
Sonepar Artikelnummer
121200182
Hersteller Artikelnummer
815420003
Hersteller Typ
EHE 156-2.1 U-SET
Hersteller Artikel Nr.:
815420003
Bauform:
Einbaugerät
Energieart Kochfeld:
Strom
Energieart Backofen:
Strom
Anschlusswert:
8250 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
380 .. 415 V
Höhe:
595 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
530 mm
Nischenhöhe:
600 mm
Nischenbreite:
564 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ausführung des Kochfeldes:
Glaskeramik
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Anzahl der Normalkochstellen:
4
Mit Zweikreiszone:
Nein
Mit Dreikreis-Kochzone:
Nein
Mit Bräterzone:
Nein
Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:
Nein
Ober-/Unterhitze:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.75 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.73 kWh
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.75 kWh
Nettovolumen:
59 l
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.73 kWh
Größe:
mittel (35 l - unter 65 l)
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85166010
Gewicht:
35.575 kg


