Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 8BA+Glask.Kochfeld Zwkr Bräterz. A edst

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Einbauherdset 60cm 8BA+Glask.Kochfeld Zwkr Bräterz. A edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1010164

  • Bauform - Einbaugerät

  • Anschlusswert - 9800 W

  • Bauart - einbaufähig

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572017557

Sonepar Artikelnummer

120384152

Hersteller Artikelnummer

1010164

Hersteller Typ

EHE 185-1.3 SET

Hersteller Artikel Nr.:

1010164

Bauform:

Einbaugerät

Anschlusswert:

9800 W

Bauart:

einbaufähig

Grundfarbe:

Edelstahl

Lage der Steuerung:

vorne

Höhe:

595 mm

Breite:

595 mm

Tiefe:

530 mm

Nischenhöhe:

600 mm

Nischenbreite:

558 .. 600 mm

Nischentiefe:

580 mm

Ausführung des Kochfeldes:

Glaskeramik

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Anzahl der Normalkochstellen:

4

Mit Zweikreiszone:

Ja

Mit Bräterzone:

Ja

Mit Abdeckplatte des Kochfeldes:

Nein

Ober-/Unterhitze:

Ja

Heißluft:

Ja

Umluft:

Ja

Multifunktionsbetrieb:

Ja

Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:

Nein

Dampfgaren:

Nein

Mit Grill:

Ja

Mit Drehspießmotor:

Nein

Backofen Ausführung:

Schwenktür

Anzahl der Innenräume:

1

Energieeffizienzklasse:

A

Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):

0.82 kWh

Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):

0.79 kWh

Backofen-Reinigung:

ohne

Größe:

mittel (35 l - unter 65 l)

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166010

Elektro-Einbauherd, Ober- / Unterhitze, Grill, Heißluft, Timer, Multifunktion, Teleskopauszug nachrüstbar, Digitaler Timer - Start/Stopp-Timer für beste Ergebnisse, Edelstahl-Design - modern, passend für jede Küche, Energieeffizienz A: effizienter Verbrauch, versenkbare Knebel, 2-fach-verglaste Tür - für mehr Sicherheit und Wärme