EXQUISIT - Einbaukühlschrank int. **** 118L Schleppt. D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814147400
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt - 118 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415285
Sonepar Artikelnummer
121130086
Hersteller Artikelnummer
814147400
Hersteller Typ
EKS131-4-E-040D
Hersteller Artikel Nr.:
814147400
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Bruttofassungsvermögen gesamt:
118 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
114 kWh
Höhe:
880 mm
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
100 W
Absicherung des Gerätes:
0.75 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
104 l
Mit Gefrierfach:
Ja
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Sternkennzeichnung:
4
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Abtauart:
manuell
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Breite:
540 mm
Tiefe:
540 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
876 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
N-ST
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
26.800 kg


