Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Einbaukühlschrank int. Cooler 129L Schleppt. F weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Einbaukühlschrank int. Cooler 129L Schleppt. F weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 814130200

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 115 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572409796

Sonepar Artikelnummer

120890956

Hersteller Artikelnummer

814130200

Hersteller Typ

EKS131-V-040F

Hersteller Artikel Nr.:

814130200

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115 kWh

Höhe:

871 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

80 W

Absicherung des Gerätes:

0.45 A

Nutzinhalt des Kühlfachs:

129 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

F

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Breite:

540 mm

Tiefe:

540 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

878 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

27.000 kg

Einbau Vollraumkühlschrank, Innenbeleuchtung, Temperaturregelung Manuell, Türanschlag wechselbar, Glasablage/verstellbar: 3 / 2, Türfächer/Flaschenregal: 3 / 1,