Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - EinbauMikrowelle,46.5cm,800/1000W,5St.,20L,edelstahl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - EinbauMikrowelle,46.5cm,800/1000W,5St.,20L,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0910042

  • Bauform - Einbaugerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 800 W

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572009613

Sonepar Artikelnummer

120299394

Hersteller Artikelnummer

0910042

Hersteller Typ

EMW 20.1 G

Hersteller Artikel Nr.:

0910042

Bauform:

Einbaugerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

800 W

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Garraumfassungsvermögen:

20 l

Max. Grill-Leistung:

1000 W

Grundfarbe der Front:

Edelstahl

Höhe:

340 mm

Breite:

465 mm

Tiefe:

330 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

245 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85165000

Einbau Mikrowelle 800 W, 1000 W Grill, Drehteller: 24,5cm Ø, 20 L, Einaurahmen, Inox