Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - EinbauMikrowelle 51.5cm 900/1100/2500W 25L edelstahl

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - EinbauMikrowelle 51.5cm 900/1100/2500W 25L edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0910094

  • Bauform - Einbaugerät

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572016994

Sonepar Artikelnummer

120555357

Hersteller Artikelnummer

0910094

Hersteller Typ

EMW 2546.1 HI

Hersteller Artikel Nr.:

0910094

Bauform:

Einbaugerät

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Garraumfassungsvermögen:

25 l

Max. Grill-Leistung:

1100 W

Grundfarbe der Front:

Edelstahl

Höhe:

380 mm

Breite:

515 mm

Tiefe:

473 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Ja

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Steuerung:

elektromechanisch

Drehteller:

ja

Durchmesser Drehteller:

315 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85166090

Gewicht:

20.500 kg

Einbau Mikrowelle 900W, 1100W Grill, 2500W Heißlulft, Drehteller: 31,5cm Ø, Einaurahmen, Inox,