EXQUISIT - Flaschenkühlschrank 3Roste 118L. Glastür C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810930502
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 358 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4016572418286
Sonepar Artikelnummer
121154057
Hersteller Artikelnummer
810930502
Hersteller Typ
GKS120-GT-160C WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810930502
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
358 kWh
Höhe:
840 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
sonstige
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
98 W
Nutzinhalt des Kühlfachs:
118 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Breite:
540 mm
Tiefe:
545 mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
27.800 kg


