EXQUISIT - Flaschenkühlschrank 60cm 5Roste 254L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 810480301
Ausführung - 1-türig
Bauform - Standgerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 105 kWh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416923
Sonepar Artikelnummer
121130084
Hersteller Artikelnummer
810480301
Hersteller Typ
GKS29-V-H-280E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
810480301
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Höhe:
1455 mm
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
120 W
Absicherung des Gerätes:
1 A
Nutzinhalt des Kühlfachs:
254 l
Mit Gefrierfach:
Nein
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
41 dB(A) re 1 pW
Breite:
600 mm
Tiefe:
620 mm
Thermometer - Kühlteil:
analog
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
84182199
Gewicht:
46.600 kg


