EXQUISIT - Gefrierbox 47.5cm 31L 2Fächer C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811010501
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Nettovolumen - 31 l
Sternkennzeichnung - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572417197
Sonepar Artikelnummer
121210725
Hersteller Artikelnummer
811010501
Hersteller Typ
GB40-050C SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
811010501
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Nettovolumen:
31 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
475 mm
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
94 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
495 mm
Tiefe:
450 mm
Lagerung bei Stromausfall:
8 h
Klimaklasse:
SN-T
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
15.100 kg


