EXQUISIT - Gefrierbox 47cm 42L 3Fächer E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811030300
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 60 W
Nettovolumen - 42 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572407839
Sonepar Artikelnummer
121200179
Hersteller Artikelnummer
811030300
Hersteller Typ
GB60-150E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811030300
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
60 W
Nettovolumen:
42 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
470 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
150 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
630 mm
Tiefe:
450 mm
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
N-ST
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84182191
Gewicht:
18.000 kg


