Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Gefrierschrank 4Fächer 145L C weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Gefrierschrank 4Fächer 145L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811170500

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 84184020

  • Gewicht - 39.155 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572419443

Sonepar Artikelnummer

121407019

Hersteller Artikelnummer

811170500

Hersteller Typ

GS145-050C WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

811170500

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

39.155 kg

Der Exquisit Gefrierschrank GS145-050C weiss bietet zuverlässige Leistung in kompakter Form – ideal für alle, die mehr Gefrierplatz wünschen, ohne viel Raum zu verlieren. Mit einem Nutzinhalt von 145 Litern schafft er genügend Platz für Vorräte, Tiefkühlgemüse oder vorbereitetes Essen. Die vier transparenten Gefrierschubladen sowie eine zusätzliche Klappe sorgen für Ordnung und schnellen Überblick – alles hat seinen Platz und bleibt leicht zugänglich. Dank wechselbarem Türanschlag und höhenverstellbaren Füßen passt sich das Gerät flexibel an Ihre Küche an, ganz gleich ob im Haushalt, Vorratsraum oder Ferienhaus. Die manuelle Temperaturregelung ermöglicht eine einfache Bedienung nach persönlichem Bedarf. Mit einem Jahresverbrauch von nur 117 kWh und der Energieeffizienzklasse C arbeitet der GS145-050C weiss sparsam im Alltag. Mit einem Geräuschpegel von 39 dB bleibt der Betrieb angenehm unaufdringlich. Praktisch: Eine Eiswürfelschale ist bereits im Lieferumfang enthalten. Ob für den Wocheneinkauf oder die langfristige Vorratshaltung – dieser Exquisit Gefrierschrank konzentriert sich auf das Wesentliche und liefert zuverlässig genau das, worauf es ankommt. Ausstattung und Eigenschaften des Tiefkühlschranks Der Gefrierschrank hat eine integrierte Temperaturregelung (manuell). Die Sternekennzeichnung & die Gefriertemperatur des Standgeräts betragen: 4* / -18°C. Rollen und höhenverstellbare Füße machen das Positionieren und Manövrieren für Sie zu einer leichten Aufgabe.