EXQUISIT - Gefrierschrank 54.5cm 3Fächer 87L C schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811100502
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - schwarz
Anschlusswert - 90 W
Nettovolumen - 87 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413991
Sonepar Artikelnummer
121210727
Hersteller Artikelnummer
811100502
Hersteller Typ
GS81-040C SCHWARZ
Hersteller Artikel Nr.:
811100502
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Anschlusswert:
90 W
Nettovolumen:
87 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
545 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
855 mm
Tiefe:
580 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16.5 h
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Gefrierleistung:
4.4 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
35.100 kg


