EXQUISIT - Gefrierschrank 54.5cm 5Fächer 168L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811200400
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 100 W
Nettovolumen - 168 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414417
Sonepar Artikelnummer
121080344
Hersteller Artikelnummer
811200400
Hersteller Typ
GS230-H-040D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811200400
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
100 W
Nettovolumen:
168 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
544 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
152 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1426 mm
Tiefe:
571 mm
Lagerung bei Stromausfall:
16.5 h
Klimaklasse:
N-ST
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
ohne
Gefrierleistung:
7.8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
41.560 kg


