EXQUISIT - Gefrierschrank 54cm NoFr. 5Fächer 161L C edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811230502
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 140 W
Nettovolumen - 161 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572416329
Sonepar Artikelnummer
121130113
Hersteller Artikelnummer
811230502
Hersteller Typ
GS231-NF-H-040C INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811230502
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
140 W
Nettovolumen:
161 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
540 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.3 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
132 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1430 mm
Tiefe:
600 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
50.800 kg


