EXQUISIT - Gefrierschrank 54cm NoFr. 6Fächer 204L D edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811260401
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Anschlusswert - 100 W
Nettovolumen - 194 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572413441
Sonepar Artikelnummer
121130115
Hersteller Artikelnummer
811260401
Hersteller Typ
GS271-NF-H-040D INOXLOOK
Hersteller Artikel Nr.:
811260401
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Anschlusswert:
100 W
Nettovolumen:
194 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
560 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.6 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
175 kWh
Geräuschemission:
38 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1691 mm
Tiefe:
565 mm
Lagerung bei Stromausfall:
7.5 h
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
12 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
55.500 kg


