EXQUISIT - Gefrierschrank 55cm 3Fächer 85L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811100504
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 65 W
Nettovolumen - 85 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414622
Sonepar Artikelnummer
121130109
Hersteller Artikelnummer
811100504
Hersteller Typ
GS81-051C WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811100504
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
65 W
Nettovolumen:
85 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
549 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
2
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
1.15 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
C
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
105 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
845 mm
Tiefe:
557 mm
Lagerung bei Stromausfall:
10 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
4.5 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
1
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
27.000 kg


