Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EXQUISIT - Gefrierschrank 55cm 4Fächer 91L. E weiß

EXQUISIT
kopierenkopieren
EXQUISIT - Gefrierschrank 55cm 4Fächer 91L. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 811100300

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 100 W

  • Nettovolumen - 91 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016572407969

Sonepar Artikelnummer

120895609

Hersteller Artikelnummer

811100300

Hersteller Typ

GS80-040E WEIß

Hersteller Artikel Nr.:

811100300

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

100 W

Nettovolumen:

91 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

550 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

0.7 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

166 kWh

Geräuschemission:

40 dB(A) re 1 pW

Höhe:

850 mm

Tiefe:

570 mm

Lagerung bei Stromausfall:

12 h

Mit Frostfree System:

Nein

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Gefrierleistung:

4.4 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

32.000 kg

Gefrierschrank, Standgerät, 4*-Gefrierfach, Temperaturregelung Manuell, Türanschlag wechselbar, Gefrierschubladen: 4,