EXQUISIT - Gefrierschrank 60cm 7Fächer NoFr. 274L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811330400
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 140 W
Nettovolumen - 274 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572414400
Sonepar Artikelnummer
121080346
Hersteller Artikelnummer
811330400
Hersteller Typ
GS295-NF-H-040D WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811330400
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
140 W
Nettovolumen:
274 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
600 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
7
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
197 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Höhe:
1850 mm
Tiefe:
660 mm
Lagerung bei Stromausfall:
9 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
links
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
innenliegend digital
Gefrierleistung:
17 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
76.600 kg


