EXQUISIT - Gefrierschrank 71cm 7Fächer 380L NoFr. E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811350300
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 150 W
Nettovolumen - 380 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572404975
Sonepar Artikelnummer
121200181
Hersteller Artikelnummer
811350300
Hersteller Typ
GS380-NF-H-050E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811350300
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
150 W
Nettovolumen:
380 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
710 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
5
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
282 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
1855 mm
Tiefe:
710 mm
Lagerung bei Stromausfall:
12 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Ja
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Temperaturanzeige:
sichtbar digital
Gefrierleistung:
18 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
2
Mit Beleuchtung:
Ja
Netzwerkfähig:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
90.000 kg


