EXQUISIT - Gefrierschrank int. 4Fächer 77L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 814190300
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 80 W
Nettovolumen - 77 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572415353
Sonepar Artikelnummer
121130116
Hersteller Artikelnummer
814190300
Hersteller Typ
EGS101-080E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
814190300
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
80 W
Nettovolumen:
77 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
540 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
4
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
0.8 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
170 kWh
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:
C
Höhe:
871 mm
Tiefe:
540 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
ST
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
3 kg/24h
Mit Beleuchtung:
Nein
Netzwerkfähig:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84185019
Gewicht:
29.100 kg


