EXQUISIT - Gefriertruhe 142L 1 Korb E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 811410300
Ausführung - Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 95 W
Nettovolumen - 142 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016572408416
Sonepar Artikelnummer
121080352
Hersteller Artikelnummer
811410300
Hersteller Typ
GT150-E-041E WEIß
Hersteller Artikel Nr.:
811410300
Ausführung:
Gefriertruhe
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
95 W
Nettovolumen:
142 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
705 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
1
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
182 kWh
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Höhe:
845 mm
Tiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
20 h
Klimaklasse:
SN-ST
Mit Frostfree System:
Nein
Türanschlag:
sonstige
Türanschlag wechselbar:
Nein
Gefrierleistung:
7 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84183020
Gewicht:
27.000 kg


